EAGLE GROUP 314-16-4-18-SL Bulaşık Evyesi 107-3/4 İnç Uzunluk 27-1/2 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bulaşıkhane Lavabo |
Geri Sıçrama | Evet |
Arka Sıçrama Yüksekliği | 9-1 / 2 " |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Kase Derinliği | 14 " |
Kase boyutu | 16 "20 x" |
Drenaj Açma | 3.5 " |
Musluk Montaj Merkezleri | 8" |
Musluk Çalışması | Uygulanamaz |
ölçü | 16 |
Montaj Tipi | Kat |
Delik Sayısı | 2 |
İstasyon Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 44.5 " |
Uzunluk | 107.75 " |
toplam Genişlik | 27.5 " |
Yan Sıçrama | Yok hayır |
Musluklu / Musluksuz | Musluksuz |
Gemi ağırlığı (kg) | 96.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 74.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 303.53 |
Gemi genişliği (cm) | 76.45 |
HS kodu | 7324100000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kase boyutu | ölçü | Delik Sayısı | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FN2072-4-18-14/3 | 18 "20 x" | 14 | 3 | 116 " | 27 " | €8,872.26 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00