EAGLE TOOL US EC56272 Bölünmüş Kablo Ucu 9/16 inç Çap 72 İnç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo Bit |
Bit Çapı | 9 / 16 " |
Keskin kenar | Bölünme Noktası |
Çap | 9 / 16 " |
uzunluk | 72 " |
Uzunluk | 72 " |
Şaft Dia. | 3 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.28 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 193.04 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 8207906000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00