EAGLE TOOL US ET25069 Anahtar Bit Şaft Kiti 1/4 İnç Çap x 69 İnç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Anahtar Bit Sap Seti |
Bit Çapı | 1 / 4 " |
Çap | 1 / 4 " |
uzunluk | 69 " |
Uzunluk | 69 " |
Şaft Dia. | 1 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 198.12 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 8207906000 |
Model | Bit Çapı | Çap | uzunluk | Uzunluk | Şaft Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSHK12 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 51 (Uç), 69 (Uç) | 51 (Uç), 69 (Uç) | 3 / 16 " | €38.85 | TEKLİF TALEBİ
|
ETSHK21 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 15 (Uç), 21 (Uç) | 15 (Uç), 21 (Uç) | 1 / 4 " | €39.20 | |
ETSHK22 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 51 (Uç), 69 (Uç) | 51 (Uç), 69 (Uç) | 1 / 4 " | €45.68 | TEKLİF TALEBİ
|
ET18715 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 15 " | 15 " | 3 / 16 " | €16.73 | |
ET18721 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 21 " | 21 " | 3 / 16 " | €17.67 | |
ET18733 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 33 " | 33 " | 3 / 16 " | €18.09 | |
ET18751 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 51 " | 51 " | 3 / 16 " | €19.50 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00