Earnest 028160g | Altıgen Kapak Vidası, Sınıf 5, 1-1/8-7 Diş Boyutu, 2-3/4 Uzunluk, 5pk | 36h233 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EARNEST 028160G Hex Cap Screw, Grade 5, 1-1/8-7 Thread Size, 2-3/4 Length, 5Pk | AC6UJG 36H233

EARNEST 028160G Altıgen Başlı Vida, Derece 5, 1-1/8-7 Diş Boyutu, 2-3/4 Uzunluk, 5 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6UJG Model: 028160GÇapraz Referans: 36H233
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
€34.78 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu8
Çap1.125 "
BitişSade
sınıf5
Baş yüksekliği3 / 8 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1 11 / 16 "
Başın altındaki uzunluk2.75 "
MalzemeKarbon çelik
Min. Diş Uzunluğu2-1 / 2 "
Prova Yükü74,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2.5 "
Konu Boyutu1 1 / 8-7
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.14
Gemi yüksekliği (cm)14.99
Gemi uzunluğu (cm)17.53
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EARNEST 028160G Altıgen Başlı Vida, Derece 5, 1-1/8-7 Diş Boyutu, 2-3/4 Uzunluk, 5 Adet
€34.78 / paket