Earnest 215538g | Taşıyıcı Cıvatası 3/8-16 X 2l - Pk100 | 21a897 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EARNEST 215538G Carriage Bolt, 3/8-16 Thread Size, 2 Inch Length, 100Pk | AB6DYY 21A897

EARNEST 215538G Taşıma Cıvatası, 3/8-16 Diş Boyutu, 2 İnç Uzunluk, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6DYY Model: 215538GÇapraz Referans: 21A897
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
€206.97 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu25 / 64 "
BitişSade
sınıf8
Baş Dia.0.844 "
Baş yüksekliği0.208 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk2"
MalzemeAlaşımlı Çelik
Kare Yükseklik0.219 "
Kare Genişliği0.388 "
Gerilme direnci150,000 psi
Konu Boyutu3 / 8-16
TipKare boyun

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.29
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)18.29
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7318152055
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EARNEST 215538G Taşıma Cıvatası, 3/8-16 Diş Boyutu, 2 İnç Uzunluk, 100Pk
€206.97 / paket