Ciddi 264014g | Bobin Cıvatası, Altıgen, Çelik, 1/2-6 Diş Boyutu, 2-1/2 İnç Uzunluk, 10pk | 5vjt4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EARNEST 264014G Coil Bolt, Hex, Steel, 1/2-6 Thread Size, 2-1/2 Inch Length, 10Pk | AE6VUG 5VJT4

EARNEST 264014G Bobin Cıvatası, Altıgen, Çelik, 1/2-6 Diş Boyutu, 2-1 / 2 İnç Uzunluk, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE6VUG Model: 264014GÇapraz Referans: 5VJT4
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
€62.54 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Bobin Cıvatası
Çap1 / 2 "
BitişSade
sınıfA
Baş yüksekliği11 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği3 / 4 "
Başın altındaki uzunluk2.5 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Rockwell SertliğiHRB 69 dak.
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci60,000 dak. psi
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu1 / 2-6
Konu StiliTamamen Dişli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.69
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318152065
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EARNEST 264014G Bobin Cıvatası, Altıgen, Çelik, 1/2-6 Diş Boyutu, 2-1 / 2 İnç Uzunluk, 10Pk
€62.54 / paket