Earnest 695310g | Tap Cıvatası, Düz, 1-1/8-7 Diş Boyutu, 5 İnç Uzunluk | 21c441 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EARNEST 695310G Musluk Cıvatası, Düz, 1-1/8-7 Diş Boyutu, 5 İnç Uzunluk | AB6EQR 21C441

EARNEST 695310G Kılavuz Cıvata, Düz, 1-1/8-7 Diş Boyutu, 5 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6EQR Model: 695310GÇapraz Referans: 21C441

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€6.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk Cıvatası
Sınıf2B
KarşılaştırılabilirMülk Sınıfı 10.9
Dia./Thread Boyutu1 1 / 8-7 "
BitişSade
sınıf8
Baş yüksekliği11 / 16 "
kafa TipiAltıgen Başlı Cıvata
Kafa Genişliği1 11 / 16 "
Başın altındaki uzunluk5"
MalzemeAlaşımlı Çelik
Prova Yükü120,000
Rockwell SertliğiC33 ila C39
beden1 1/8-7 x 5"
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu5"
Konu Boyutu1 1 / 8-7
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318158069
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EARNEST 695310G Kılavuz Cıvata, Düz, 1-1/8-7 Diş Boyutu, 5 İnç Uzunluk
€6.20 / Adet