Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EARNEST 823905G T Başlı Cıvata Çelik 3 / 8-16 x 1 1/4 - Paket 100 | AC6TYP 36G213

EARNEST 823905G T Başlı Cıvata Çelik 3/8-16 x 1 1/4 - 100'li Paket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC6TYP Model: 823905GÇapraz Referans: 36G213
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
€178.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T Başlı Cıvata
BitişSade
Baş yüksekliği.331
Kafa Genişliği.405
Başın altındaki uzunluk1.25 "
MalzemeÇelik
Rockwell SertliğiC25-C34
beden3/8-16x1-1/4
Yuva Boyutu3/8 inç
Gerilme direnci120,000 psi
iplik uzunluğu1.25 "
Konu Boyutu3 / 8-16
Konu TürüUNC
TipOrta Mukavemet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)13.21
HS kodu7318152065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBaş yüksekliğiKafa GenişliğiBaşın altındaki uzunlukbedeniplik uzunluğuKonu BoyutuÜcret
EARNEST 823906G T Başlı Cıvata Çelik 1 / 2-13 x 1 3/4 - 50'li Paket | AC6TYQ 36G214 823906G.458.5301.75 "1/2-13x1-3/41.25 "1 / 2-13€170.09
EARNEST 823907G T Başlı Cıvata Çelik 1 / 2-13 x 2 - 50'li Paket | AC6TYR 36G215 823907G.458.5302"1 / 2-13x21.25 "1 / 2-13€188.04
EARNEST 823908G T Başlı Cıvata Çelik 1 / 2-13 x 2 1/8 - Paket 50 | AC6TYT 36G216 823908G.458.5302.125 "1/2-13x2-1/81.25 "1 / 2-13€193.76
EARNEST 823909G T Başlı Cıvata Çelik 1 / 2-13 x 2 1/2 - Paket 50 | AC6TYU 36G217 823909G.458.5302.5 "1/2-13x2-1/21.25 "1 / 2-13€123.69
EARNEST 823912G T Başlı Cıvata Çelik 3 / 4-10 x 2 3/4 - Paket 50 | AC6TYV 36G218 823912G.649.8002.75 "3/4-10x2-3/41.75 "3 / 4-10€400.88
EARNEST 823913G T Başlı Cıvata 3 / 4-10 x 3 - 25'li Paket | AC6TYW 36G219 823913G.649.8003"3 / 4-10x31.75 "3 / 4-10€212.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EARNEST 823905G T Başlı Cıvata Çelik 3/8-16 x 1 1/4 - 100'li Paket
€178.45 / Adet