Earnest U08300.031.0100 | Taşıyıcı Cıvatası 5/16-18 X 1l - Pk100 | 21a887 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EARNEST U08300.031.0100 Taşıyıcı Cıvatası, 5/16-18 Diş Boyutu, 1 İnç Uzunluk, 100Pk | AB6DYM 21A887

EARNEST U08300.031.0100 Taşıma Cıvatası, 5/16-18 Diş Boyu, 1 İnç Uzunluk, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6DYM Model: U08300.031.0100Çapraz Referans: 21A887
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
€28.85 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu21 / 64 "
BitişSade
sınıf8
Baş Dia.0.719 "
Baş yüksekliği0.176 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk1"
MalzemeAlaşımlı Çelik
Kare Yükseklik0.187 "
Kare Genişliği0.324 "
Gerilme direnci150,000 psi
Konu Boyutu5 / 16-18
TipKare boyun

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.41
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu7318152055
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EARNEST U08300.031.0100 Taşıma Cıvatası, 5/16-18 Diş Boyu, 1 İnç Uzunluk, 100Pk
€28.85 / paket