Eaton 101-1001 | Hidrolik Motor 2.8 Cu In/rev 4 Cıvata | 5pzf8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 101-1001 Hidrolik Motor 2.8 Cu In / rev 4 Cıvata | AE6DLV 5PZF8

EATON 101-1001 Hidrolik Motor 2.8 Cu In/rev 4 Cıvata

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6DLV Model: 101-1001Çapraz Referans: 5PZF8
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
€681.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Motor
deplasman2.8 Cu In./Rev.
Flanş Dağı4 Cıvata, 1.75 "Pilot
Yükseklik3.31 "
uzunluk5.45 "
Maks. Alan sayısı Yağ Sıcaklığı180 F
Maks. RPM969
Min. Yağ Viskozitesi100 TL
Bağlantı Noktası Konu1 / 2-14 NPTF
Bağlantı Noktası TürüYan
Basınç Derecesi2400 PSI
Mil Dia.1"
Mil Uzunluğu1.75 "
Şaft TipiAnahtarlı
genişlik3.31 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.97
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)26.16
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu8412298015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldeplasmanYükseklikuzunlukMaks. RPMBasınç DerecesigenişlikÜcret
EATON 101-1037 Motor Hidrolik 11.3 Cu In / rev 2 Cıvata | AD9PMP 4TY74 101-103711.3 Cu In./Rev.5.17 "6.2 "3041600 PSI5.17 "€919.79
EATON 101-1038 Motor Hidrolik 14.1 Cu In / rev 2 Cıvata | AD9PMQ 4TY75 101-103814.1 Cu In./Rev.5.17 "6.2 "2431450 PSI5.17 "€910.53
EATON 101-1039 Motor Hidrolik 17.9 Cu In / rev 2 Cıvata | AD9PMR 4TY76 101-103917.9 Cu In./Rev.5.17 "6.54 "1921350 PSI5.17 "€958.69
EATON 101-1013 Motor Hidrolik 11.3 Cu In / rev 4 Cıvata | AD9PNC 4TY90 101-101311.3 Cu In./Rev.3.31 "6.2 "3041600 PSI3.31 "€776.92
EATON 101-1014 Motor Hidrolik 14.1 Cu In / rev 4 Cıvata | AD9PND 4TY91 101-101414.1 Cu In./Rev.3.31 "6.2 "2431450 PSI3.31 "€894.51
EATON 101-1015 Motor Hidrolik 17.9 Cu In / rev 4 Cıvata | AD9PNE 4TY92 101-101517.9 Cu In./Rev.3.31 "6.54 "1921350 PSI3.31 "€1,005.31
EATON 101-1002 Hidrolik Motor 4.5 Cu In / rev 4 Cıvata | AE6DLW 5PZF9 101-10024.5 Cu In./Rev.3.31 "5.6 "7602400 PSI3.31 "€793.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 101-1001 Hidrolik Motor 2.8 Cu In/rev 4 Cıvata
€681.95 / Adet