Eaton 101-1009 | Motor Hidrolik 2.8 Cu In/rev 4 Cıvata | 4ty83 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 101-1009 Motor Hidrolik 2.8 Cu Giriş / devir 4 Cıvata | AD9PMV 4TY83

EATON 101-1009 Motor Hidrolik 2.8 Cu In/dev 4 Cıvata

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9PMV Model: 101-1009Çapraz Referans: 4TY83
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
€673.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Motor
deplasman2.8 Cu In./Rev.
Flanş Dağı4 Cıvata, 1.75 "Pilot
Yükseklik3.31 "
uzunluk5.45 "
Maks. Alan sayısı Yağ Sıcaklığı180 F
Maks. RPM969
Min. Yağ Viskozitesi100 TL
Bağlantı Noktası Konu7 / 8-14 UNF
Bağlantı Noktası TürüYan
Basınç Derecesi1800 PSI
Mil Dia.1"
Mil Uzunluğu1.75 "
Şaft TipiAnahtarlı
genişlik3.31 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.91
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)26.16
Gemi genişliği (cm)13.21
HS kodu8412298015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldeplasmanYükseklikuzunlukMaks. RPMBasınç DerecesigenişlikÜcret
EATON 101-1700 Motor Hidrolik 2.2 Cu Giriş / devir 2 Cıvata | AD9PMF 4TY66 101-17002.2 Cu In./Rev.5.17 "5.45 "10211800 PSI5.17 "€725.21
EATON 101-1033 Motor Hidrolik 2.8 Cu In / rev 2 Cıvata | AD9PMG 4TY67 101-10332.8 Cu In./Rev.5.17 "5.45 "9691800 PSI5.17 "€729.30
EATON 101-1701 Motor Hidrolik 3.6 Cu Giriş / devir 2 Cıvata | AD9PMH 4TY68 101-17013.6 Cu In./Rev.5.17 "5.6 "9531800 PSI5.17 "€753.73
EATON 101-1034 Motor Hidrolik 4.5 Cu Giriş / devir 2 Cıvata | AD9PMJ 4TY69 101-10344.5 Cu In./Rev.5.17 "5.6 "7601800 PSI5.17 "€746.12
EATON 101-1035 Motor Hidrolik 5.9 Cu In / rev 2 Cıvata | AD9PMK 4TY70 101-10355.9 Cu In./Rev.5.17 "5.72 "5851800 PSI5.17 "€778.18
EATON 101-1702 Motor Hidrolik 7.3 Cu In / rev 2 Cıvata | AD9PML 4TY71 101-17027.3 Cu In./Rev.5.17 "5.85 "4691800 PSI5.17 "€794.40
EATON 101-1703 Motor Hidrolik 8.9 Cu In / rev 2 Cıvata | AD9PMM 4TY72 101-17038.9 Cu In./Rev.5.17 "5.99 "3851700 PSI5.17 "€810.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 101-1009 Motor Hidrolik 2.8 Cu In/dev 4 Cıvata
€673.55 / Adet