Eaton 10250t26r | 39p518 | Işıksız Basma Düğmesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 10250T26R Buton, 30.5 Mm, Ağır Hizmet, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | AX3LYR 39P518

EATON 10250T26R Buton, 30.5 Mm, Ağır Hizmet, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

Stoktaki Ürünler
Madde: AX3LYR Modeli: 10250T26RÇapraz Referans: 39P518

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€309.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Butona basınız
ActionAnlık İtme
Temel malzemeMetal
ÇerçeveKrom Kaplama Çinko Döküm
RenkKırmızı
İletişim Formu1NC
İletişim değerlendirmesi10A @ 600 VAC
Baş MalzemesiMetal
IP Rating65
MalzemeMetal
NEMA Değerlendirmesi3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Operatör Sayısı1
beden30mm
Terminal bağlantısıBasınç plakası
Operatör Tipi40mm Mantar Başlığı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Menşe ÜlkesiDO

Ürün Detayı:

Eaton 10250T26R 30.5 mm buton, acil bir durumda ekipmanı kapatmak için aktüatör olarak kullanılır.

Özellikler:

  • Bu mantar başlı anlık hareket düğmesi, krom kaplı gövdeye sahip çinko döküm yapıya sahiptir.
  • Topraklama uçlarına sahip kapalı gümüş kontaklar, kuru devrelerde bile kontak güvenilirliğini artırır.
  • Drenaj deliklerine sahip diyafram contaları, sıvı birikmesini önleyerek dondurucu ortamlarda bile sorunsuz çalışmayı sağlar.
  • Önceden monte edilmiş olarak gelir ve anahtarı şebekeye güvenli bir şekilde bağlamak için bir kontak bloğuna sahiptir.

Standartlar ve Onaylar:

  • CE
  • CSA
  • UL
  • NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 ve 13
  • IP65

Sık sorulan Sorular:

S. İletişim formu nasıl çalışır?

A. Temas kaynağı veya yay kırılması durumunda, normalde kapalı olan kontak zorla açılır ve pozitif açma işlemini kolaylaştırır.

S. Eaton 10250T26R'nin nominal montaj boyutu nedir?

A. Bu ünitenin nominal montajı 30 mm'dir.

S. Bu ünitede ne tür bir terminal var?

A. Kolay ve hızlı kurulum için standart vidalı terminallerle birlikte gelir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
EATON 10250ED1010 Buton, 30.5 Mm | BJ4QXR 10250ED1010Butona basınız€1,502.53
TEKLİF TALEBİ
EATON 10250ED1043-2 Buton, Düşürülmüş Gerilim Yolverici, Geri Dönmez, 125A, Nema 1, 50V'de 230 Hp, 100V'de 460 Hp | BJ4QYB 10250ED1043-2Butona basınız€396.73
TEKLİF TALEBİ
EATON 10250ED1015 Buton, 30.5 Mm | BJ4QYC 10250ED1015Butona basınız€1,084.69
TEKLİF TALEBİ
EATON 10250ED1033 Buton, 100 Va-10250Ed1033 | BJ4QYD 10250ED1033Butona basınız€468.49
TEKLİF TALEBİ
EATON 10250CED23 Buton, Kapak Kontrol Kiti, M22 | BJ4QYE 10250CED23Butona basınız€407.30
TEKLİF TALEBİ
EATON 10250ED1043-3 Buton, Düşürülmüş Gerilim Yolverici, Geri Dönmez, 75A, 30V'de 230 Hp, 60V'de 460 Hp | BJ4QYG 10250ED1043-3Butona basınız€303.89
TEKLİF TALEBİ
EATON 10250ED1063-2 Buton, Seçici Anahtar | BJ4QYJ 10250ED1063-2Butona basınız€299.67
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 10250T26R Buton, 30.5 Mm, Ağır Hizmet, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
€309.40 / Adet