Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 10250T5B63-1X Buton, 30.5 Mm, Ağır Hizmet, 40 Mm, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | BJ4XBY 39P794

EATON 10250T5B63-1X Buton, 30.5 Mm, Ağır Hizmet, 40 Mm, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

Stoktaki Ürünler
Madde: BJ4XBY Modeli: 10250T5B63-1XÇapraz Referans: 39P794
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
€355.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Butona basınız

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08

Ürün Detayı:

Eaton 10250T5B63-1X butonu, acil durumda cihazı anında durdurur. İş kazalarını önler.

Özellikler:

  • Eaton 10250T5B63-1X buton 30 mm'lik bir deliğe sığabilir.
  • Bu ışıksız, kırmızı renkli ünite açıkta bir vidalı terminal bağlantısına sahiptir.
  • Yapısal sağlamlık için çelik konstrüksiyona sahip 40 mm mantar kafaya sahiptir.
  • Basınç ölçüm aletini proses ortamından ayırmak için bir diyafram contası içerir.
  • Temas güvenilirliğini artırmak için uçlar içerir.

Standartlar ve Onaylar:

  • CE
  • CSA
  • UL
  • NEMA 4X, 3R, 3, 12, 13 ve 4

Sık sorulan Sorular:

S. Butonlar nerede kullanılır?

A.

  • Güvenlik ürünleri: Operatör güvenliğini ve makine motor kontrolünü artırırlar.
  • Pilot cihazlar: Butonlar yardımıyla, bu cihazlar ışıkları ve acil durdurmaları gösterir.

S. Bu düğmenin temas derecesi nedir?

A. 10VAC'de 600A akım derecesine sahiptir.

S. Düğme ile anahtar arasındaki fark nedir?

A. Düğme, anlık Açık ve Kapalı konumlarına sahip bir cihazken, bir anahtar ayrı AÇIK ve KAPALI konumlarından oluşur.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
EATON 10250ED1080-2 Buton, Ağır Hizmet Aktüatör Su Geçirmez/Yağ Geçirmez Özel İtme-Çekme Ünitesi, Sınıf I Bölüm 2 | BJ4QZN 39P796 10250ED1080-2Butona basınız€548.98
EATON 10250ED1117-2LR Buton, Seçici Anahtar | BJ4QZY 39P812 10250ED1117-2LRButona basınız€521.09
EATON 10250ED1117-3KR ButonButon | BJ4RAC 39P815 10250ED1117-3KRButona basınız€630.24
EATON 10250ED1117-3LR Buton, Seçici Anahtar, Aydınlatmalı, Kol | BJ4RAE 39P816 10250ED1117-3LRButona basınız€682.05
EATON 10250ED1117-KR Buton, Seçici Anahtar Işıksız | BJ4RAG 39P807 10250ED1117-KRButona basınız€609.46
EATON 10250ED1117-2KR ButonButon | BJ4RAM 39P811 10250ED1117-2KRButona basınız€518.83
EATON 10250ED1117-LR ButonButon | BJ4RAQ 39P808 10250ED1117-LRButona basınız€567.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 10250T5B63-1X Buton, 30.5 Mm, Ağır Hizmet, 40 Mm, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
€355.03 / Adet