Eaton 129-0293 | Hidrolik Motor 1.21 Cu In/rev 5 Cıvata | 5pzl0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 129-0293 Hidrolik Motor 1.21 Cu In / rev 5 Cıvata | AE6DNQ 5PZL0

EATON 129-0293 Hidrolik Motor 1.21 Cu In/rev 5 Cıvata

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6DNQ Model: 129-0293Çapraz Referans: 5PZL0
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
€835.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Motor
deplasman1.21 Cu In./Rev.
Flanş Dağı5 Cıvata, 1.25 "Pilot
Yükseklik2.37 "
uzunluk4.38 "
Maks. Alan sayısı Yağ Sıcaklığı180 F
Maks. RPM1043
Min. Yağ Viskozitesi70 TL
Bağlantı Noktası Konu9 / 16-18 UNF
Bağlantı Noktası TürüSon
Basınç Derecesi2400 PSI
Mil Dia.5 / 8 "
Mil Uzunluğu1.03 "
Şaft TipiAnahtarlı
genişlik2.37 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.22
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8412298015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldeplasmanuzunlukMaks. RPMBağlantı Noktası TürüBasınç DerecesiÜcret
EATON 129-0291 Hidrolik Motor .5 Cu In / rev 5 Cıvata | AE6DNL 5PZK6 129-02910.5 Cu In./Rev.4.09 "1992Son2400 PSI€822.99
EATON 129-0339 Hidrolik Motor .5 Cu In / rev 5 Cıvata | AE6DNM 5PZK7 129-03390.5 Cu In./Rev.4.09 "1992Yan2400 PSI€749.65
EATON 129-0292 Hidrolik Motor .79 Cu In / rev 5 Cıvata | AE6DNN 5PZK8 129-02920.79 Cu In./Rev.4.21 "1575Son2400 PSI€757.81
EATON 129-0340 Hidrolik Motor .79 Cu In / rev 5 Cıvata | AE6DNP 5PZK9 129-03400.79 Cu In./Rev.4.21 "1575Yan2400 PSI€831.09
EATON 129-0341 Hidrolik Motor 1.21 Cu In / rev 5 Cıvata | AE6DNR 5PZL1 129-03411.21 Cu In./Rev.4.38 "1043Yan2400 PSI€738.57
EATON 129-0294 Hidrolik Motor 1.93 Cu In / rev 5 Cıvata | AE6DNT 5PZL2 129-02941.93 Cu In./Rev.4.68 "650Son2175 PSI€827.06
EATON 129-0342 Hidrolik Motor 1.93 Cu In / rev 5 Cıvata | AE6DNU 5PZL3 129-03421.93 Cu In./Rev.4.68 "650Yan2175 PSI€814.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 129-0293 Hidrolik Motor 1.21 Cu In/rev 5 Cıvata
€835.24 / Adet