Eaton 1aa12mp12 | Hidrolik Hortum Bağlantısı | 4vul9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 1AA12MP12 Hidrolik Hortum Bağlantısı | AD9YUR 4VUL9

EATON 1AA12MP12 Hidrolik Hortum Rakoru

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9YUR Modeli: 1AA12MP12Çapraz Referans: 4VUL9
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
€26.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Bağlantısı
Çizgi Boyutu-12
BitişROHS Trivalent Krom Çinko
Montaj MalzemesiÇelik
Montaj TipiDüz
Hortum3 / 4 "
uzunluk2.84 "
Konu NPT3 / 4-14
TipCrimp, Erkek NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Eaton 1AA12MP12 Aeroquip 1A Serisi kıvrımlı bağlantı parçası, madencilik, petrol ve gaz ve otomotiv endüstrilerinde yakıtı geçirmek için hidrolik hortum tertibatlarında kullanılır. Genel amaçlı hidrolik uygulamalar için tasarlanmıştır.

Özellikler:

  • Eaton 1AA12MP12 hidrolik kıvrımlı bağlantı parçası, pozitif bir kuru diş sızdırmazlığı sağlamak için NPTF dişlere sahiptir.
  • Bu ünite, 1000 saate kadar korozyona dayanıklı performans sağlamak için DURA-KOTE kaplamalı çelik yapıya sahiptir.
  • Üstün bağlantı ve sızdırmazlık için ısırma teknolojisi ile birlikte gelir.
  • Bu model, düz açılı bağlantı ile sınıf sıfır sızıntı sağlar.
  • Kalıcı bir bağlantı için bir sıkma cihazı kullanılarak sabitlenir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Eaton Hidrolik Hortumlar: EC, FC ve GH Serisi hortumlar, bu 1AA12MP12 hidrolik sıkıştırmalı rakor için uygundur.

Standartlar ve Onaylar:

  • ASTM B117

Sık sorulan Sorular:

S. Hortumu doğru şekilde takmak için hangi noktalara dikkat edilmelidir?

A.

  • Uzunluktaki değişiklikler.
  • Uygun bükülme yarıçapı.
  • Yüksek sıcaklık kaynaklarından koruma.
  • Gerilimi azaltmak için dirseklerin ve adaptörlerin takılması.
  • Sürtünme veya aşınma.
  • Büküm.
  • Yanlış hortum hareketi.

S. Bir hortum için muayene ve bakım gereksinimleri nelerdir?

A.

  • Hortum serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır.
  • Görsel olarak kontrol edilmelidir.
  • Kapakta donatıyı açığa çıkaran bir oyuk veya kesik varsa hortum kullanılmamalıdır.
  • Kırık veya bükülme takviyesi için kontrol edilmelidir.
  • Büküldüğü yerde dış çapı %20 küçültülmüş hortum kullanılmamalıdır.

S. Hidrolik hortuma hortum bağlantısı nasıl takılır?

A.

  • Hortumun doğru boyutunu, stilini ve uzunluğunu seçin.
  • Uygulamaya göre üretin.
  • Daha düşük bir değerde kurulum hortum ömrünü önemli ölçüde etkileyebileceğinden minimum bükülme yarıçapını kontrol edin.
  • Makine bileşenlerinin bağıl hareketi hortumun bükülmesi yerine bükülmesine neden olacak şekilde kurun.
  • Hortumu basınç dalgalanmalarından, esnemeden ve diğer mekanik bileşenlerle temastan koruyun.
  • Hortumda herhangi bir tork veya bükülme olmadığından emin olarak bağlantı noktalarını düzgün şekilde bağlayın.
  • Varsa dış hasarları düzeltin.
  • Düzgün çalışma ve sızıntısız çalışma için tüm sistemi kontrol edin.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÇizgi BoyutuBitişKonu BoyutuKonu Türütüp BoyutuTipMontaj MalzemesiÜcret
EATON 1AA32MP32 Hidrolik Hortum Bağlantısı | AA2AYM 10C297 1AA32MP324.59 "32Üç değerlikli Krom Çinko---Sıkma, Erkek BoruÇelik€265.77
EATON 1AA24MP24 Hidrolik Hortum Bağlantısı | AA2BAU 10C350 1AA24MP244.18 "24Üç değerlikli Krom Çinko---Sıkma, Erkek BoruÇelik€169.97
EATON 1AA10MJ10 Hidrolik Hortum Rakoru | AA2BBV 10C374 1AA10MJ102.73 "10Üç değerlikli Krom Çinko---Crimp, Erkek JICÇelik€41.90
EATON 1AA8MP10 Hidrolik Hortum Bağlantısı | AA2BBZ 10C378 1AA8MP102.74 "8Üç değerlikli Krom Çinko---Sıkma, Erkek BoruÇelik€38.38
EATON 1A16FLA16 Hidrolik Hortum Bağlantısı | AD8GXM 4KFL5 1A16FLA164.35 "-16ROHS Trivalent Krom Çinko---Sıkma, Kod 61 FlanşÇelik€156.32
EATON 1A16FLB16 Hidrolik Hortum Bağlantısı | AD8GXN 4KFL6 1A16FLB164.22 "-16ROHS Trivalent Krom Çinko---Sıkma, Kod 61 FlanşÇelik€140.87
EATON 1A16FL16 Hidrolik Hortum Rakoru | AD8GXR 4KFL9 1A16FL163.49 "-16ROHS Trivalent Krom Çinko---Sıkma, Kod 61 FlanşÇelik€107.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 1AA12MP12 Hidrolik Hortum Rakoru
€26.07 / Adet