Eaton 1aa5mt6 | Hidrolik Boru Bağlantısı | 38yu03 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 1AA5MT6 Hidrolik Boru Bağlantı Parçası | AH8RYQ 38YU03

EATON 1AA5MT6 Hidrolik Boru Bağlantı Parçası

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8RYQ Modeli: 1AA5MT6Çapraz Referans: 38YU03
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
€56.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Boru Bağlantısı
Bağlantı Türüsıkışabilir
Çizgi Boyutu6
BitişÇinko, Üç Değerlikli Kromat
Montaj MalzemesiKarbon çelik
Dia İçinde.3 / 8 "
uzunluk1.81
Konu Boyutu1 / 2 "-20
Konu TürüKadın alevsiz Tüp
tüp Boyutu5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Montaj Şekli: Düz
  • Hortum Serisiyle Kullanım İçin: GH194, GH195, GH663, GH781, GH793

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÇizgi BoyutuBitişKonu BoyutuKonu Türütüp BoyutuTipMontaj MalzemesiÜcret
EATON 1AA32MP32 Hidrolik Hortum Bağlantısı | AA2AYM 10C297 1AA32MP324.59 "32Üç değerlikli Krom Çinko---Sıkma, Erkek BoruÇelik€265.77
EATON 1AA24MP24 Hidrolik Hortum Bağlantısı | AA2BAU 10C350 1AA24MP244.18 "24Üç değerlikli Krom Çinko---Sıkma, Erkek BoruÇelik€169.97
EATON 1AA10MJ10 Hidrolik Hortum Rakoru | AA2BBV 10C374 1AA10MJ102.73 "10Üç değerlikli Krom Çinko---Crimp, Erkek JICÇelik€41.90
EATON 1AA8MP10 Hidrolik Hortum Bağlantısı | AA2BBZ 10C378 1AA8MP102.74 "8Üç değerlikli Krom Çinko---Sıkma, Erkek BoruÇelik€38.38
EATON 1A16FLA16 Hidrolik Hortum Bağlantısı | AD8GXM 4KFL5 1A16FLA164.35 "-16ROHS Trivalent Krom Çinko---Sıkma, Kod 61 FlanşÇelik€156.32
EATON 1A16FLB16 Hidrolik Hortum Bağlantısı | AD8GXN 4KFL6 1A16FLB164.22 "-16ROHS Trivalent Krom Çinko---Sıkma, Kod 61 FlanşÇelik€140.87
EATON 1A16FL16 Hidrolik Hortum Rakoru | AD8GXR 4KFL9 1A16FL163.49 "-16ROHS Trivalent Krom Çinko---Sıkma, Kod 61 FlanşÇelik€107.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 1AA5MT6 Hidrolik Boru Bağlantı Parçası
€56.16 / Adet