Eaton 1av20fr20 | Hortum Sıkma Bağlantısı 1-1/4 İnç -20 4.07 Uzunluk | 38yt51 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 1AV20FR20 Hortum Sıkma Bağlantısı 1-1 / 4 İnç -20 4.07 Uzunluk | AH8RWK 38YT51

EATON 1AV20FR20 Hortum Sıkma Bağlantısı 1-1/4 İnç -20 4.07 Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8RWK Modeli: 1AV20FR20Çapraz Referans: 38YT51
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
€193.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Bağlantısı
Bağlantı Türüsıkışabilir
Çizgi Boyutu20
BitişÇinko, Üç Değerlikli Kromat
Montaj MalzemesiKarbon çelik
Dia İçinde.1.25 "
uzunluk4.07
Konu Boyutu1-11 / 16 "-12
Konu TürüKadın ORS

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.67
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Montaj Şekli: Düz
  • Hortum Serisiyle Kullanım İçin: GH195, GH781, GH793

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇizgi BoyutuDia İçinde.uzunlukKonu BoyutuKonu TürüÜcret
EATON 1BA16MP12 Hidrolik Hortum Bağlantısı Erkek NPT 3/4 İnç -16 | AH8QWE 38YK85 1BA16MP12123 / 4 "2.8 "1 "-11-1 / 2Erkek NPT€6.71
EATON 1BA12MP16 Hidrolik Hortum Bağlantısı Erkek NPT1 İnç -12 | AH8QWF 38YK86 1BA12MP16161"3.023 / 4 "-14Erkek NPT€6.79
EATON 1BA10FJ12 Hortum Rakoru Dişi JIC Döner 3/4 İnç -10 | AH8QWJ 38YK89 1BA10FJ12123 / 4 "2.817 / 8 "-14Kadın JIC€6.23
EATON 1BA8FJC8 Hortum Rakoru Dişi Döner 90 Derece 1/2 İnç -8 | AH8QWV 38YK99 1BA8FJC881 / 2 "2.873 / 4 "-16Kadın JIC€13.69
EATON 1BA8FR8 Hortum Rakoru Dişi ORS-Düz 1/2 İnç -8 | AH8QXJ 38YL13 1BA8FR881 / 2 "2.6713 / 16 "-16Kadın ORS€4.24
EATON 1BA16FRC16 Hortum Rakoru Dişi ORS 90 Derece L 1 İnç -16 | AH8QYF 38YL33 1BA16FRC16161"4.221-7 / 16 "-12Kadın ORS€15.54
EATON 1BA8MR8 Hidrolik Hortum Rakoru Erkek ORS 1/2 İnç -8 | AH8QYH 38YL35 1BA8MR881 / 2 "2.3 "13 / 16 "-16Erkek ORB-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 1AV20FR20 Hortum Sıkma Bağlantısı 1-1/4 İnç -20 4.07 Uzunluk
€193.90 / Adet