EATON 1B12FLB12 Hidrolik Hortum ve Flanş Bağlantısı, 90 Derece, 3/4 İnç Hortum
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Hortum Bağlantısı |
Çizgi Boyutu | 12 |
Bitiş | Üç değerlikli Krom Çinko |
Montaj Malzemesi | Çelik |
Montaj Tipi | 90 Derece Dirsek |
Flanş Boyutu | 1.5 In. |
Hortum | 3 / 4 " |
uzunluk | 3.49 " |
Tip | Sıkma, CD 61 Flanş |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.4 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 7307929000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | Çizgi Boyutu | Bitiş | Tip | Montaj Malzemesi | Montaj Tipi | Hortum | Dia İçinde. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S32FLA32 | 7.49 " | -32 | ROHS Trivalent Krom Çinko | Barb, Code 61 Flanş | Çelik | 45 Derece Dirsek | 2" | - | €253.10 | ||
1S32FLB32 | 7.47 " | -32 | ROHS Trivalent Krom Çinko | Barb, Code 61 Flanş | Çelik | 90 Derece Dirsek | 2" | - | €298.58 | ||
1S32FL32 | 4.61 " | -32 | ROHS Trivalent Krom Çinko | Barb, Code 61 Flanş | Çelik | Düz | 2" | - | €222.40 | ||
1B24FLA20 | 5.94 | 20 | Çinko, Üç Değerlikli Kromat | - | Karbon çelik | - | - | 1.25 " | €21.42 | ||
1B12FHB12 | 3.49 | 12 | Çinko, Üç Değerlikli Kromat | - | Karbon çelik | - | - | 3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00