Eaton 2021-12-16ss | 4vrh2 Hidrolik Hortum Adaptörü | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 2021-12-16SS Adapter Mnpt To Jic 3/4-14 x 1 5/16-12 Stainless Steel | AD9XZP 4VRH2

EATON 2021-12-16SS Adaptör Mnpt - Jic 3/4-14 x 1 5/16-12 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9XZP Modeli: 2021-12-16SSÇapraz Referans: 4VRH2
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
€150.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
(M) NPT Boyutu (In.)3 / 4-14
Adaptör TipiDüz
BitişSade
Montaj Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
uzunluk2.11 "
Erkek JIC Boyutu (inç)1-5 / 16-12
Maks. Çalışma basıncı3500 psi
Konu TürüErkek NPT'den Erkek JIC'ye

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAdaptör TipiBitişMontaj MalzemesiuzunlukErkek JIC Boyutu (inç)Maks. Çalışma basıncıKonu TürüÜcret
EATON J10CBO Hortum Adaptörü Mnpt - Erkek Jic Düz | AD7ZUZ 4HM17 J10CBODüzSade316 Paslanmaz Çelik1.89 "7 / 8-143000 psiErkek NPT'den Erkek JIC'ye€53.90
EATON J12CBO Hortum Adaptörü Mnpt - Erkek Jic Düz | AD7ZVB 4HM19 J12CBODüzSade316 Paslanmaz Çelik2.06 "1-1 / 16-123000 psiErkek NPT'den Erkek JIC'ye€76.94
EATON J4-4CBO Hortum Adaptörü Mnpt - Erkek Jic Düz | AD7ZVD 4HM21 J4-4CBODüzSade316 Paslanmaz Çelik1.42 "7 / 16-204500 PSIErkek NPT'den Erkek JIC'ye€41.67
EATON J4CBO Hortum Adaptörü Mnpt - Erkek Jic Düz | AD7ZVF 4HM23 J4CBODüzSade316 Paslanmaz Çelik1.22 "7 / 16-204500 PSIErkek NPT'den Erkek JIC'ye€18.05
EATON J5-4CBO Hortum Adaptörü Mnpt - Erkek Jic Düz | AD7ZVH 4HM25 J5-4CBODüzSade316 Paslanmaz Çelik1.42 "1 / 2-204000 PSIErkek NPT'den Erkek JIC'ye€31.22
EATON J6-6CBO Hortum Adaptörü Mnpt - Erkek Jic Düz | AD7ZVK 4HM27 J6-6CBODüzSade316 Paslanmaz Çelik1.43 "9 / 16-184000 PSIErkek NPT'den Erkek JIC'ye€27.16
EATON J6CBO Hortum Adaptörü Mnpt - Erkek Jic Düz | AD7ZVM 4HM29 J6CBODüzSade316 Paslanmaz Çelik1.43 "9 / 16-184000 PSIErkek NPT'den Erkek JIC'ye€24.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 2021-12-16SS Adaptör Mnpt - Jic 3/4-14 x 1 5/16-12 Paslanmaz Çelik
€150.66 / Adet