Eaton 2021-6-10s | Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | 4vrf8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 2021-6-10S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Male Sae 37 Male Carbon Steel | AD9XZB 4VRF8

EATON 2021-6-10S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9XZB Modeli: 2021-6-10SÇapraz Referans: 4VRF8
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
€9.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
(M) NPT Boyutu (In.)3 / 8-18
Adaptör TipiDüz
BitişÜç değerlikli Krom Çinko
Montaj MalzemesiÇelik
uzunluk1.7 "
Erkek JIC Boyutu (inç)7 / 8-14
Maks. Çalışma basıncı5500 PSI
Konu TürüErkek NPT'den Erkek JIC'ye
UPC678146046536

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişuzunlukErkek JIC Boyutu (inç)Maks. Çalışma basıncıKonu TürüÜcret
EATON 2021-12-16S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9TGZ 2F289 2021-12-16SÜç değerlikli Krom Çinko2.11 "1-5 / 16-123500 psiErkek NPT'den Erkek JIC'ye€17.71
EATON 2021-12-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9THA 2F291 2021-12-8SÜç değerlikli Krom Çinko1.85 "3 / 4-165000 psiErkek NPT'den Erkek JIC'ye€13.03
EATON 2021-16-12S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9THB 2F293 2021-16-12SÜç değerlikli Krom Çinko2.25 "1-1 / 16-124000 PSIErkek NPT'den Erkek JIC'ye€14.66
EATON 2021-16-16S Hidrolik Hortum Adaptörü, 1'i 1 Arada 5/16 Nptf Sae 37 Karbon Çelik | AB9THC 2F295 2021-16-16SÜç değerlikli Krom Çinko2.3 "1-5 / 16-123500 psiErkek NPT'den Erkek JIC'ye€15.02
EATON 2021-2-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9THD 2F297 2021-2-6SÜç değerlikli Krom Çinko1.2 "9 / 16-187000 PSIErkek NPT'den Erkek JIC'ye€6.22
EATON 2021-20-20S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9THE 2F299 2021-20-20SÜç değerlikli Krom Çinko2.45 "133000 psiErkek NPT'den Erkek JIC'ye€27.48
EATON 2021-4-5S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9THF 2F301 2021-4-5SÜç değerlikli Krom Çinko1.42 "1 / 2-208500 PSIErkek NPT'den Erkek JIC'ye€4.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 2021-6-10S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik
€9.92 / Adet