Eaton 2021-6-8s | Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | 6w437 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 2021-6-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AF2NFP 6W437

EATON 2021-6-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2NFP Modeli: 2021-6-8SÇapraz Referans: 6W437
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
€5.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
(M) NPT Boyutu (In.)3 / 8-18
Adaptör TipiDüz
BitişÜç değerlikli Krom Çinko
Montaj MalzemesiÇelik
uzunluk1.53 "
Erkek JIC Boyutu (inç)3 / 4-16
Maks. Çalışma basıncı6000 PSI
Konu TürüErkek NPT'den Erkek JIC'ye

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişuzunlukErkek JIC Boyutu (inç)Maks. Çalışma basıncıKonu TürüÜcret
EATON 2021-12-16S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9TGZ 2F289 2021-12-16SÜç değerlikli Krom Çinko2.11 "1-5 / 16-123500 psiErkek NPT'den Erkek JIC'ye€17.81
EATON 2021-12-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9THA 2F291 2021-12-8SÜç değerlikli Krom Çinko1.85 "3 / 4-165000 psiErkek NPT'den Erkek JIC'ye€13.03
EATON 2021-16-12S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9THB 2F293 2021-16-12SÜç değerlikli Krom Çinko2.25 "1-1 / 16-124000 PSIErkek NPT'den Erkek JIC'ye€16.37
EATON 2021-16-16S Hidrolik Hortum Adaptörü, 1'i 1 Arada 5/16 Nptf Sae 37 Karbon Çelik | AB9THC 2F295 2021-16-16SÜç değerlikli Krom Çinko2.3 "1-5 / 16-123500 psiErkek NPT'den Erkek JIC'ye€15.21
EATON 2021-2-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9THD 2F297 2021-2-6SÜç değerlikli Krom Çinko1.2 "9 / 16-187000 PSIErkek NPT'den Erkek JIC'ye€6.33
EATON 2021-20-20S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9THE 2F299 2021-20-20SÜç değerlikli Krom Çinko2.45 "133000 psiErkek NPT'den Erkek JIC'ye€25.83
EATON 2021-4-5S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9THF 2F301 2021-4-5SÜç değerlikli Krom Çinko1.42 "1 / 2-208500 PSIErkek NPT'den Erkek JIC'ye€5.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 2021-6-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik
€5.87 / Adet