Eaton 2024-6-6s | Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | 6w442 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 2024-6-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AF2NFV 6W442

EATON 2024-6-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF2NFV Modeli: 2024-6-6SÇapraz Referans: 6W442
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
€10.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
(M) NPT Boyutu (In.)3 / 8-18
Adaptör Tipi90 Derece Dirsek
BitişÜç değerlikli Krom Çinko
Montaj MalzemesiÇelik
uzunluk1.22 "
Erkek JIC Boyutu (inç)9 / 16-18
Maks. Çalışma basıncı7000 PSI
Konu TürüErkek NPT'den Erkek JIC'ye
UPC678146135285

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişuzunlukErkek JIC Boyutu (inç)Maks. Çalışma basıncıKonu TürüÜcret
EATON 2024-12-12S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9THM 2F313 2024-12-12SÜç değerlikli Krom Çinko1.59 "1-1 / 16-124000 PSIErkek NPT'den Erkek JIC'ye€29.74
EATON 2024-16-16S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9THN 2F315 2024-16-16SÜç değerlikli Krom Çinko1.97 "1-5 / 16-123500 psiErkek NPT'den Erkek JIC'ye€41.48
EATON 2024-4-5S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9THQ 2F319 2024-4-5SÜç değerlikli Krom Çinko1.09 "1 / 2-208500 PSIErkek NPT'den Erkek JIC'ye€19.12
EATON 2024-6-4S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9THT 2F321 2024-6-4SÜç değerlikli Krom Çinko1.22 "7 / 16-208000 PSIErkek NPT'den Erkek JIC'ye€14.73
EATON 2024-8-10S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9THU 2F323 2024-8-10SÜç değerlikli Krom Çinko1.47 "7 / 8-145500 PSIErkek NPT'den Erkek JIC'ye€17.51
EATON 2024-8-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9THW 2F325 2024-8-6SÜç değerlikli Krom Çinko1.47 "9 / 16-186000 PSIErkek NPT'den Erkek JIC'ye€18.76
EATON 2024-8-12S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AD9XYE 4VRD6 2024-8-12SÜç değerlikli Krom Çinko1.59 "1-1 / 16-124000 PSIErkek NPT'den Erkek JIC'ye€22.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 2024-6-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik
€10.93 / Adet