Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 2027-8-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek/Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AD9XTX 4VPX4

EATON 2027-8-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek/Sae 37 Erkek Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9XTX Modeli: 2027-8-6SÇapraz Referans: 4VPX4
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
€8.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
Adaptör TipiDüz
BitişÜç değerlikli Krom Çinko
Montaj MalzemesiÇelik
uzunluk1.52 "
Erkek JIC Boyutu (inç)3/4-16 x 9/16-18
Maks. Çalışma basıncı6000 PSI
Konu TürüErkek JIC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAdaptör TipiBitişuzunlukErkek JIC Boyutu (inç)Maks. Çalışma basıncıKonu TürüÜcret
EATON 2027-10-10S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek/Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9THX 2F327 2027-10-10SsendikaÜç değerlikli Krom Çinko1.88 "7 / 8-145500 PSIErkek JIC'den Erkek JIC'ye€10.88
EATON 2027-12-12S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek/Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9THZ 2F329 2027-12-12SsendikaÜç değerlikli Krom Çinko2.16 "1-1 / 16-124000 PSIErkek JIC'den Erkek JIC'ye€12.19
EATON 2027-16-16S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek/Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9TJB 2F331 2027-16-16SsendikaÜç değerlikli Krom Çinko2.25 "1-5 / 16-123500 psiErkek JIC'den Erkek JIC'ye€21.17
EATON 2027-4-4S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek/Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9TJD 2F333 2027-4-4SsendikaÜç değerlikli Krom Çinko1.37 "7 / 16-203500 psiErkek JIC'den Erkek JIC'ye€4.44
EATON 2027-6-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek/Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9TJF 2F335 2027-6-6SsendikaÜç değerlikli Krom Çinko1.41 "9 / 16-187000 PSIErkek JIC'den Erkek JIC'ye€5.24
EATON 2027-8-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek/Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9TJH 2F337 2027-8-8SsendikaÜç değerlikli Krom Çinko1.62 "3 / 4-166000 PSIErkek JIC'den Erkek JIC'ye€7.15
EATON 2027-6-4S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek/Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AD9XTW 4VPX3 2027-6-4SDüzÜç değerlikli Krom Çinko1.4 "9/16-18 x 7/16-207000 PSIErkek JIC€8.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 2027-8-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek/Sae 37 Erkek Karbon Çelik
€8.85 / Adet