Eaton 202702-6-6S hidrolik hortum adaptörü, orta ve yüksek basınçlı hidrolik sistemlerde farklı boyutlardaki iki hidrolik hortumu bağlamak için kullanılır. Bu hortum adaptöründe SAE O-ring Boss ve 37 derecelik konik uçlar bulunur ve farklı uçlardaki borulara güvenli bir şekilde oturması için 9/16-18 diş boyutuna sahiptir.
Özellikler:
- Eaton 202702-6-6S hortum adaptörünün bir tarafında erkek SAE 37 derecelik havşalı (JIC) uca ve diğer ucunda erkek SAE ORB (O-ring Boss) dişli uca sahiptir.
- ORB bağlantısı, sıkı bir sızdırmazlık ve sızdırmaz performans için düz dişli bir Buna-nitril O-ringe sahiptir.
- Bu hortum adaptörü, 5000 psi'ye kadar olan basınçlara dayanabilir.
Standartlar ve Onaylar:
Sık sorulan Sorular:
S. Bu hidrolik hortum adaptörü neyden yapılmıştır?
C. Bu Eaton 202702-6-6S hortum adaptörü, dayanıklılık ve aşınma direnci için karbon çeliği yapıya sahiptir.
S. Bu Eaton 202702-6-6S hortum adaptörünün çalışma sıcaklığı nedir?
A. Bu Eaton 202702-6-6S, -40 ile 250 derece F arasındaki sıcaklıklarda çalışabilir.
S. Bu Eaton 202702-6-6S hortum adaptöründe herhangi bir özel kaplama var mı?
C. Evet, bu hortum adaptöründe korozyon direnci için DURA-KOTE kaplama bulunur.