Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 2030-4-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek Sae 37 Erkek Nptf Erkek Karbon Çelik | AD9XYM 4VRE4

EATON 2030-4-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek Sae 37 Erkek Nptf Erkek Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9XYM Modeli: 2030-4-6SÇapraz Referans: 4VRE4
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
€12.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
(M) NPT Boyutu (In.)1 / 4-18
Adaptör TipiT şeklinde
BitişÜç değerlikli Krom Çinko
Montaj MalzemesiÇelik
uzunluk2.12 "
Erkek JIC Boyutu (inç)9 / 16-18
Maks. Çalışma basıncı7000 PSI
Konu TürüErkek NPT'den Erkek JIC'ye

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişuzunlukErkek JIC Boyutu (inç)Maks. Çalışma basıncıKonu TürüÜcret
EATON 2030-4-4S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek Sae 37 Erkek Nptf Erkek Karbon Çelik | AD9XYL 4VRE3 2030-4-4SÜç değerlikli Krom Çinko2.1 "7 / 16-208500 PSIErkek NPT'den Erkek JIC'ye€17.21
EATON 2030-6-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek Sae 37 Erkek Nptf Erkek Karbon Çelik | AD9XYN 4VRE5 2030-6-6SÜç değerlikli Krom Çinko2.12 "9 / 16-187000 PSIErkek NPT'den Erkek JIC'ye€21.11
EATON 2030-8-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek Sae 37 Erkek Nptf Erkek Karbon Çelik | AD9XYP 4VRE6 2030-8-8SÜç değerlikli Krom Çinko2.66 "3 / 4-166000 PSIErkek NPT'den Erkek JIC'ye€23.73
EATON 2030-12-12S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek Sae 37 Erkek Nptf Erkek Karbon Çelik | AD9XYQ 4VRE7 2030-12-12SÜç değerlikli Krom Çinko3.32 "1-1 / 16-124000 PSIErkek NPT'den Erkek JIC'ye€35.14
EATON 2030-16-16S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek Sae 37 Erkek Nptf Erkek Karbon Çelik | AD9XYR 4VRE8 2030-16-16SÜç değerlikli Krom Çinko3.62 "1-5 / 16-123500 psiErkek NPT'den Erkek JIC'ye€52.80
EATON 2030-2-4S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek Sae 37 Erkek Nptf Erkek Karbon Çelik | AH8RNE 38YP58 2030-2-4SÜç Değerlikli Kromat Çinko1.66-5000Erkek NPT€23.61
EATON 2030-4-5S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek Sae 37 Erkek Nptf Erkek Karbon Çelik | AH8RNF 38YP59 2030-4-5SÜç Değerlikli Kromat Çinko2.14-5000Erkek NPT€76.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 2030-4-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek Sae 37 Erkek Nptf Erkek Karbon Çelik
€12.60 / Adet