Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 203003-8-8-10S Hortum Adaptör Küresi Jic'e 3 / 4-16 x 7 / 8-14 | AD9YJQ 4VTE4

EATON 203003-8-8-10S Jic'e Hortum Adaptörü Küresi 3/4-16 x 7/8-14

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9YJQ Modeli: 203003-8-8-10SÇapraz Referans: 4VTE4
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
€37.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
Adaptör TipiT şeklinde
BitişÜç değerlikli Krom Çinko
Montaj MalzemesiÇelik
uzunluk2.9 "
Erkek JIC Boyutu (inç)7 / 8-14
Erkek SAE Boyutu (inç)3 / 4-16
Maks. Çalışma basıncı4000 PSI
Konu TürüErkek ORB'den Erkek JIC'ye

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukErkek JIC Boyutu (inç)Maks. Çalışma basıncıÜcret
EATON 203005-4-4s Adaptör Küresi Jic'e 7 / 16-20 x 7 / 16-20 | AD9YJU 4VTE7 203005-4-4'ler1.92 "7 / 16-204500 PSI€25.23
EATON 203005-6-6s Adaptör Küresi Jic'e 9 / 16-18 x 9 / 16-18 | AD9YJV 4VTE8 203005-6-6'ler2.3 "9 / 16-184000 PSI€41.65
EATON 203005-8-8s Hortum Adaptörü Orb - Jic 3/4-16 x 3/4-16 | AD9YJW 4VTE9 203005-8-8'ler2.7 "3 / 4-164000 PSI€29.75
EATON 203005-12-12s Adaptör Küresi Jic'e 1 1 / 16-12 x 1 1 / 16-12 | AD9YJX 4VTF1 203005-12-12'ler3.5 "1-1 / 16-123500 psi€47.70
EATON 203005-16-16s Adaptör Küresi Jic'e 1 5 / 16-12 x 1 5 / 16-12 | AD9YJY 4VTF2 203005-16-16'ler3.81 "1-5 / 16-122500 PSI€85.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 203003-8-8-10S Jic'e Hortum Adaptörü Küresi 3/4-16 x 7/8-14
€37.62 / Adet