Eaton 2041-6-6s | Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek/sae 37 Erkek Karbon Çelik | 2f361 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 2041-6-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek/Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9TKE 2F361

EATON 2041-6-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek/Sae 37 Erkek Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9TKE Modeli: 2041-6-6SÇapraz Referans: 2F361
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
€12.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
Adaptör Tipigemi bölmesi
BitişÜç değerlikli Krom Çinko
Montaj MalzemesiÇelik
uzunluk2.18 "
Erkek JIC Boyutu (inç)9 / 16-18
Maks. Çalışma basıncı7000 PSI
Konu TürüErkek JIC'den Erkek JIC'ye
UPC678146135803

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAdaptör TipiBitişuzunlukErkek JIC Boyutu (inç)Maks. Çalışma basıncıKonu TürüÜcret
EATON 2041-8-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek/Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9TKF 2F363 2041-8-8Sgemi bölmesiÜç değerlikli Krom Çinko2.44 "3/4 - 166000 PSIErkek JIC'den Erkek JIC'ye€18.74
EATON 2041-4-4S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek/Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AD7ZHW 4HL60 2041-4-4Sgemi bölmesiÜç değerlikli Krom Çinko2.07 "7 / 16-208500 PSIErkek JIC'den Erkek JIC'ye€13.69
EATON 2041-10-10S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek/Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AD9XTL 4VPW3 2041-10-10SDüz BölmeÜç değerlikli Krom Çinko2.74 "7 / 8-145500 PSIErkek JIC€20.02
EATON 2041-16-16S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek/Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AD9XTN 4VPW5 2041-16-16SDüz BölmeÜç değerlikli Krom Çinko3.14 "1-5 / 16-123500 psiErkek JIC€55.45
EATON 2041-5-5S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek/Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AH8RPB 38YP78 2041-5-5S-Üç Değerlikli Kromat Çinko2.07-5000Erkek JIC€47.57
EATON 2041-20-20S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek/Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AH8RPC 38YP79 2041-20-20S-Üç Değerlikli Kromat Çinko3.31-2000Erkek JIC€112.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 2041-6-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek/Sae 37 Erkek Karbon Çelik
€12.86 / Adet