Eaton 2061-12-8s | Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae Orb Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | 4vtg4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 2061-12-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae Orb Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AD9YKK 4VTG4

EATON 2061-12-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae Orb Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9YKK Modeli: 2061-12-8SÇapraz Referans: 4VTG4
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
€73.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
Adaptör Tipi45 Derece Dirsek
BitişÜç değerlikli Krom Çinko
Montaj MalzemesiÇelik
uzunluk1.73 "
Erkek JIC Boyutu (inç)3 / 4-16
Erkek SAE Boyutu (inç)1-1 / 16-12
Maks. Çalışma basıncı3500 psi
Konu TürüErkek ORB'den Erkek JIC'ye
UPC678146050526

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişuzunlukErkek JIC Boyutu (inç)Maks. Çalışma basıncıKonu TürüÜcret
EATON 2061-4-4S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae Orb Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AD9YJZ 4VTF3 2061-4-4SÜç değerlikli Krom Çinko1.05 "7 / 16-204500 PSIErkek ORB'den Erkek JIC'ye€59.48
EATON 2061-6-4S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae Orb Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AD9YKB 4VTF5 2061-6-4SÜç değerlikli Krom Çinko1.14 "7 / 16-204000 PSIErkek ORB'den Erkek JIC'ye€16.50
EATON 2061-6-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae Orb Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AD9YKC 4VTF6 2061-6-6SÜç değerlikli Krom Çinko1.14 "9 / 16-184000 PSIErkek ORB'den Erkek JIC'ye€17.61
EATON 2061-6-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae Orb Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AD9YKD 4VTF7 2061-6-8SÜç değerlikli Krom Çinko1.3 "3 / 4-164500 PSIErkek ORB'den Erkek JIC'ye€24.19
EATON 2061-8-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae Orb Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AD9YKE 4VTF8 2061-8-6SÜç değerlikli Krom Çinko1.3 "9 / 16-184000 PSIErkek ORB'den Erkek JIC'ye€27.17
EATON 2061-8-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae Orb Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AD9YKF 4VTF9 2061-8-8SÜç değerlikli Krom Çinko1.3 "3 / 4-164000 PSIErkek ORB'den Erkek JIC'ye€21.00
EATON 2061-8-10S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae Orb Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AD9YKG 4VTG1 2061-8-10SÜç değerlikli Krom Çinko1.36 "7 / 8-144000 PSIErkek ORB'den Erkek JIC'ye€23.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 2061-12-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae Orb Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik
€73.34 / Adet