Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 2062-16-16S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae Orb Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AD9YLA 4VTH9

EATON 2062-16-16S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae Orb Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9YLA Modeli: 2062-16-16SÇapraz Referans: 4VTH9
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
€50.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
Adaptör Tipi90 Derece Dirsek
BitişÜç değerlikli Krom Çinko
Montaj MalzemesiÇelik
uzunluk2.05 "
Erkek JIC Boyutu (inç)1-5 / 16-12
Erkek SAE Boyutu (inç)1-5 / 16-12
Maks. Çalışma basıncı2500 PSI
Konu TürüErkek ORB'den Erkek JIC'ye

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.46
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişuzunlukErkek JIC Boyutu (inç)Maks. Çalışma basıncıKonu TürüÜcret
EATON 2062-10-10S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae Orb Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9TKZ 2F399 2062-10-10SÜç değerlikli Krom Çinko1.71 "7 / 8-144000 PSIErkek SAE'den Erkek JIC'ye€28.57
EATON 2062-10-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae Orb Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9TLA 2F401 2062-10-8SÜç değerlikli Krom Çinko1.5 "3 / 4-164000 PSIErkek SAE'den Erkek JIC'ye€28.19
EATON 2062-12-12S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae Orb Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9TLB 2F403 2062-12-12SÜç değerlikli Krom Çinko1.94 "1-1 / 16-123500 psiErkek SAE'den Erkek JIC'ye€32.62
EATON 2062-4-4S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae Orb Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9TLC 2F407 2062-4-4SÜç değerlikli Krom Çinko1.03 "7 / 16-204500 PSIErkek SAE'den Erkek JIC'ye€15.72
EATON 2062-6-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae Orb Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9TLD 2F409 2062-6-6SÜç değerlikli Krom Çinko1.25 "9 / 16-184000 PSIErkek SAE'den Erkek JIC'ye€23.36
EATON 2062-6-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae Orb Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9TLE 2F411 2062-6-8SÜç değerlikli Krom Çinko1.32 "3 / 4-164000 PSIErkek SAE'den Erkek JIC'ye€25.04
EATON 2062-8-10S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae Orb Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9TLF 2F413 2062-8-10SÜç değerlikli Krom Çinko1.54 "7 / 8-144000 PSIErkek SAE'den Erkek JIC'ye€42.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 2062-16-16S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae Orb Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik
€50.66 / Adet