Eaton 2070-5-5s | Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Dişi Sae 37 Erkek Karbon Çelik | 38yp91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 2070-5-5S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Dişi Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AH8RPQ 38YP91

EATON 2070-5-5S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Dişi Sae 37 Erkek Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8RPQ Modeli: 2070-5-5SÇapraz Referans: 38YP91
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
€48.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
Adaptör MalzemesiKarbon çelik
BitişÜç Değerlikli Kromat Çinko
uzunluk1"
Erkek ORS Boyutu (inç)1 / 2 "-20
Erkek SAE Boyutu (inç)1 / 2 "-20
Maks. Çalışma basıncı5000
Konu TürüErkek JIC
UPC678146051493

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Montaj Şekli: 45 Derece Bölme Dirsek

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitiş+uzunlukMalzemeMaks. Çalışma basıncıKonu TürüTipÜcret
EATON 2222-12S Nptf Erkek Karbon Çelik | AD9YLT 4VTK7 2222-12Üç değerlikli Krom ÇinkoHidrolik Hortum Adaptörü0.75 "-5000 psiErkek NPT-€2.60
DAYTON 5UWG0 Davul Adaptörü | AE6RZY 5UWG0-adaptör2.75 "Polipropilen--Ağır Hizmet Varil Pompası, Dişli€52.66
EATON 402X8 Nptf Erkek Ters Dişi Pirinç | AH3QBP 32WH95 402X8-adaptör1.48 "Pirinç--Ters Flare€28.44
EATON FF2030T2020S Hidrolik Hortum Adaptörü, Erkek Karbon Çelik | AH8RDJ 38YM53 FF2030T2020SÜç Değerlikli Kromat ÇinkoHidrolik Hortum Adaptörü1.79-1150Erkek ORS-€283.40
EATON 2240-2-4S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AH8RKH 38YN91 2240-2-4SÜç Değerlikli Kromat ÇinkoHidrolik Hortum Adaptörü1.84-5000Erkek NPT-€80.13
EATON 2215-6-5S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Dişi Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AH8RPD 38YP80 2215-6-5SÜç Değerlikli Kromat ÇinkoHidrolik Hortum Adaptörü1.18-4500Erkek JIC-€103.90
EATON FF5541-1616S Hidrolik Hortum Adaptörü, sae 37 Erkek Karbon Çelik | AH9JPY 39WD94 FF5541-1616SÜç Değerlikli Kromat ÇinkoHidrolik Hortum Adaptörü4"-3000Erkek JIC-€111.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 2070-5-5S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Dişi Sae 37 Erkek Karbon Çelik
€48.35 / Adet