Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 2080-4-4S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Nptf Dişi Nptf Dişi Karbon Çelik | AD9XQY 4VPR4

EATON 2080-4-4S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Nptf Dişi Nptf Dişi Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9XQY Modeli: 2080-4-4SÇapraz Referans: 4VPR4
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
€26.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
(F) NPT Boyutu1 / 4-18
Adaptör TipiÇapraz
BitişÜç değerlikli Krom Çinko
Montaj MalzemesiÇelik
uzunluk1.76 "
Maks. Çalışma basıncı4500 PSI
Konu TürüKadın NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. Çalışma basıncıÜcret
EATON 2080-6-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Nptf Dişi Nptf Dişi Karbon Çelik | AD9XQZ 4VPR5 2080-6-6S2.04 "3500 psi€33.35
EATON 2080-8-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Nptf Dişi Nptf Dişi Karbon Çelik | AD9XRA 4VPR6 2080-8-8S2.46 "3500 psi€45.48
EATON 2080-12-12S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Nptf Dişi Nptf Dişi Karbon Çelik | AD9XRB 4VPR7 2080-12-12S2.72 "3000 psi€91.38
EATON 2080-16-16S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Nptf Dişi Nptf Dişi Karbon Çelik | AD9XRC 4VPR8 2080-16-16S3.24 "2500 PSI€112.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 2080-4-4S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Nptf Dişi Nptf Dişi Karbon Çelik
€26.33 / Adet