Eaton 2082-16s | Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Dişi Karbon Çelik | 4hl73 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 2082-16S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Dişi Karbon Çelik | AD7ZJG 4HL73

EATON 2082-16S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Dişi Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7ZJG Modeli: 2082-16SÇapraz Referans: 4HL73
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
€16.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
(M) NPT Boyutu (In.)1 - 11-1 / 2
Adaptör TipiBoru Tapası
BitişÜç değerlikli Krom Çinko
Montaj MalzemesiÇelik
uzunluk1.25 "
Maks. Çalışma basıncı4000 PSI
Konu TürüErkek NPT
UPC678146136411

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitiş+uzunlukMaks. Çalışma basıncıÜcret
EATON 2082-2S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Dişi Karbon Çelik | AB9TLX 2F441 2082-2Üç değerlikli Krom ÇinkoHidrolik Hortum Adaptörü0.58 "10,000 psi€3.18
EATON 2082-4S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Dişi Karbon Çelik | AB9TLY 2F443 2082-4Üç değerlikli Krom ÇinkoHidrolik Hortum Adaptörü0.75 "9500 PSI€3.82
EATON 2082-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Dişi Karbon Çelik | AB9TLZ 2F445 2082-6Üç değerlikli Krom ÇinkoHidrolik Hortum Adaptörü0.78 "8000 PSI€4.48
EATON 2082-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, 1/2 In Nptf Karbon Çelik | AB9TMB 2F447 2082-8Üç değerlikli Krom ÇinkoHidrolik Hortum Adaptörü0.97 "6000 PSI€5.74
EATON 2082-12S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Dişi Karbon Çelik | AD7ZJF 4HL72 2082-12Üç değerlikli Krom ÇinkoHidrolik Hortum Adaptörü1.06 "5000 psi€9.04
EATON 2082-20S Nptf Erkek Dişi Karbon Çelik | AH8RFX 38YN12 2082-20Üç Değerlikli Kromat ÇinkoBoru İpliği Hortum Adaptörü1.75 "2000€48.88
EATON 2082-24S Nptf Erkek Dişi Karbon Çelik | AH8RFY 38YN13 2082-24Üç Değerlikli Kromat ÇinkoBoru İpliği Hortum Adaptörü2"1500€51.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 2082-16S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Dişi Karbon Çelik
€16.87 / Adet