Eaton 2083-8-6s | Hortum Adaptörü Mnpt 1/2-14 X 3/8-18 Çelik | 4vtj5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 2083-8-6s Hortum Adaptörü Mnpt 1 / 2-14 x 3 / 8-18 Çelik | AD9YLF 4VTJ5

EATON 2083-8-6s Hortum Adaptörü Mnpt 1/2-14 x 3/8-18 Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9YLF Model: 2083-8-6'larÇapraz Referans: 4VTJ5
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
€9.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
(M) NPT Boyutu (In.)1/2-14 x 3/8-18
Adaptör TipiHex Nipel
BitişÜç değerlikli Krom Çinko
Montaj MalzemesiÇelik
uzunluk1.7 "
Maks. Çalışma basıncı6000 PSI
Konu TürüErkek NPT'den Erkek NPT'ye

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. Çalışma basıncıÜcret
EATON 2083-12-4S Hortum Adaptörü Mnpt 3 / 4-14 - 1 / 4-18 Çelik | AD9YLB 4VTJ1 2083-12-4S1.77 "5000 psi€41.36
EATON 2083-12-8s Hortum Adaptörü Mnpt 3 / 4-14 - 1 / 2-14 Çelik | AD9YLC 4VTJ2 2083-12-8'ler1.96 "5000 psi€14.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 2083-8-6s Hortum Adaptörü Mnpt 1/2-14 x 3/8-18 Çelik
€9.15 / Adet