Eaton 2089-16-16s | Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Nptf Dişi Karbon Çelik | 4hl77 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 2089-16-16S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Nptf Dişi Karbon Çelik | AD7ZJL 4HL77

EATON 2089-16-16S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Nptf Dişi Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7ZJL Modeli: 2089-16-16SÇapraz Referans: 4HL77
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
€50.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
(F) NPT Boyutu1 - 11-1 / 2
(M) NPT Boyutu (In.)1 - 11-1 / 2
Adaptör Tipi90 Derece Sokak Dirseği
BitişÜç değerlikli Krom Çinko
Montaj MalzemesiÇelik
uzunluk1.97 "
Maks. Çalışma basıncı2500 PSI
Konu TürüErkek NPT'den Kadın NPT'ye
UPC678146052322

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitiş+uzunlukMaks. Çalışma basıncıKonu TürüÜcret
EATON 2089-12-12S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Nptf Dişi Karbon Çelik | AB9TMM 2F467 2089-12-12SÜç değerlikli Krom ÇinkoHidrolik Hortum Adaptörü1.69 "3000 psiErkek NPT'den Kadın NPT'ye€40.83
EATON 2089-4-4S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Nptf Dişi Karbon Çelik | AB9TMN 2F469 2089-4-4SÜç değerlikli Krom ÇinkoHidrolik Hortum Adaptörü1.11 "4500 PSIErkek NPT'den Kadın NPT'ye€14.42
EATON 2089-6-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Nptf Dişi Karbon Çelik | AB9TMP 2F471 2089-6-6SÜç değerlikli Krom ÇinkoHidrolik Hortum Adaptörü1.23 "3500 psiErkek NPT'den Kadın NPT'ye€17.21
EATON 2089-8-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Nptf Dişi Karbon Çelik | AB9TMQ 2F473 2089-8-8SÜç değerlikli Krom ÇinkoHidrolik Hortum Adaptörü1.47 "3500 psiErkek NPT'den Kadın NPT'ye€23.02
EATON 2089-20-20S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Nptf Dişi Karbon Çelik | AD7ZJM 4HL78 2089-20-20SÜç değerlikli Krom ÇinkoHidrolik Hortum Adaptörü2.38 "2000 PSIErkek NPT'den Kadın NPT'ye€97.94
EATON 2089-2-2S Nptf Erkek Nptf Dişi Karbon Çelik | AH8RHT 38YN54 2089-2-2SÜç Değerlikli Kromat ÇinkoBoru İpliği Hortum Adaptörü0.785000Erkek NPT€10.76
EATON 2089-2-4S Nptf Erkek Nptf Dişi Karbon Çelik | AH8RHU 38YN55 2089-2-4SÜç Değerlikli Kromat ÇinkoBoru İpliği Hortum Adaptörü0.95000Erkek NPT€24.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 2089-16-16S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Nptf Dişi Karbon Çelik
€50.65 / Adet