Eaton 2239-2-4s | Nptf Dişi Sae 37 Erkek Karbon Çelik | 38yn92 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 2239-2-4S Nptf Dişi Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AH8RKJ 38YN92

EATON 2239-2-4S Nptf Dişi Sae 37 Erkek Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8RKJ Modeli: 2239-2-4SÇapraz Referans: 38YN92

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€24.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
Adaptör MalzemesiKarbon çelik
BitişÜç Değerlikli Kromat Çinko
uzunluk2.08
Erkek ORS Boyutu (inç)1 / 8 "-27
Erkek SAE Boyutu (inç)7 / 16 "-20
Maks. Çalışma basıncı5000
Konu TürüKadın NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Montaj Şekli: Düz Bölme

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. Çalışma basıncıÜcret
EATON 2239-6-8S Nptf Dişi Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AH8RKK 38YN93 2239-6-8S2.484000€43.67
EATON 2239-8-10S Nptf Dişi Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AH8RKL 38YN94 2239-8-10S2.843000€59.59
EATON 2239-12-12S Nptf Dişi Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AH8RKM 38YN95 2239-12-12S3.053000€79.96
EATON 2239-16-16S Nptf Dişi Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AH8RKN 38YN96 2239-16-16S3.25 "2500€168.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 2239-2-4S Nptf Dişi Sae 37 Erkek Karbon Çelik
€24.94 / Adet