Eaton 2240-8-10s | Hortum Adaptörü Mnpt Jic 1/2-14 X 7/8-14 | 4vrf3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 2240-8-10s Hortum Adaptörü Mnpt - Jic 1 / 2-14 x 7 / 8-14 | AD9XYW 4VRF3

EATON 2240-8-10s Hortum Adaptörü Mnpt - Jic 1/2-14 x 7/8-14

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9XYW Model: 2240-8-10'larÇapraz Referans: 4VRF3
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
€50.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
(M) NPT Boyutu (In.)1 / 2-14
Adaptör TipiDüz Bölme
BitişÜç değerlikli Krom Çinko
Montaj MalzemesiÇelik
uzunluk2.71 "
Erkek JIC Boyutu (inç)7 / 8-14
Maks. Çalışma basıncı5500 PSI
Konu TürüErkek NPT'den Erkek JIC'ye

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukErkek JIC Boyutu (inç)Maks. Çalışma basıncıKonu TürüÜcret
EATON 2240-4-4s Hortum Adaptörü Mnpt - Jic 1 / 4-18 x 7 / 16-20 | AD9XYT 4VRE9 2240-4-4'ler2.03 "7 / 16-208500 PSIErkek NPT'den Erkek JIC'ye€33.00
EATON 2240-4-6s Hortum Adaptörü Mnpt - Jic 1 / 4-18 x 9 / 16-18 | AD9XYU 4VRF1 2240-4-6'ler2.12 "9 / 16-187000 PSIErkek NPT'den Erkek JIC'ye€31.37
EATON 2240-6-8s Hortum Adaptörü Mnpt - Jic 3 / 8-18 x 3 / 4-16 | AD9XYV 4VRF2 2240-6-8'ler2.36 "3 / 4-166000 PSIErkek NPT'den Erkek JIC'ye€38.01
EATON 2240-12-12s Adaptör Mnpt'den Jic'e 3 / 4-14 x 1 1 / 16-12 | AD9XYX 4VRF4 2240-12-12'ler2.92 "1-1 / 16-124000 PSIErkek NPT'den Erkek JIC'ye€94.42
EATON 2240-16-16s Adaptör Mnpt'den Jic'e 1 - 11-1 / 2 x 1 5 / 16-12 | AD9XYY 4VRF5 2240-16-16'ler3.11 "1-5 / 16-123500 psiErkek NPT'den Erkek JIC'ye€87.89
EATON FF11994T1212S Hortum Adaptörü Erkek Ors Bölme 1 3 / 16-12 | AD9XZY 4VRJ1 FF11994T1212S2.72 "-6000 PSIErkek ORS€41.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 2240-8-10s Hortum Adaptörü Mnpt - Jic 1/2-14 x 7/8-14
€50.65 / Adet