Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 2242-20-20S Hidrolik Hortum Adaptörü, 1 1/4 In 1 5/8 In Nptf Sae 37 Karbon Çelik | AH8RLD 38YP11

EATON 2242-20-20S Hidrolik Hortum Adaptörü, 1 1/4 In 1 5/8 In Nptf Sae 37 Karbon Çeliği

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8RLD Modeli: 2242-20-20SÇapraz Referans: 38YP11
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
€104.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
Adaptör MalzemesiKarbon çelik
BitişÜç Değerlikli Kromat Çinko
uzunluk2.02
Erkek ORS Boyutu (inç)1-1/4"-11-1/2
Erkek SAE Boyutu (inç)1-5 / 8 "-12
Maks. Çalışma basıncı2000
Konu TürüKadın NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Montaj Şekli: Düz

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. Çalışma basıncıÜcret
EATON 2242-2-4S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Sae 37 Dişi Karbon Çelik | AH8RKY 38YP06 2242-2-4S0.85 "500€22.46
EATON 2242-2-5S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Sae 37 Dişi Karbon Çelik | AH8RKZ 38YP07 2242-2-5S0.87 "4500€70.53
EATON 2242-4-5S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Sae 37 Dişi Karbon Çelik | AH8RLA 38YP08 2242-4-5S1.1 "4500€80.04
EATON 2242-8-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Sae 37 Dişi Karbon Çelik | AH8RLB 38YP09 2242-8-6S1.424000€29.39
EATON 2242-12-14S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Sae 37 Dişi Karbon Çelik | AH8RLC 38YP10 2242-12-14S1.55 "2500€90.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 2242-20-20S Hidrolik Hortum Adaptörü, 1 1/4 In 1 5/8 In Nptf Sae 37 Karbon Çeliği
€104.27 / Adet