EATON 4-45MH Hortum Tertibatı Hidrolik 1/4 İç Çap x 45 İnç 1/4 Npt
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Hortum Meclisi |
uyumlu | Petrol ve Su Bazlı Akışkanlar |
kapak | Termoplastik |
Çizgi Boyutu | 4 |
Hortum İç Çapı. | 1 / 4 " |
Hortum uzunluğu | 45 " |
Dış Çap Hortum. | 0.53 " |
Maks. Alan sayısı PSI çalıştırma | 2750 |
Min. Viraj Yarıçapı | 1.25 " |
NPT | 1 / 4 " |
Güçlendirme | Kumaş |
Emniyet faktörü | 4:1 |
Sıcaklık. menzil | -65 ila 200 F |
Tüp malzemesi | Termoplastik |
Tip | Meyer Kar Pulluk |
Ağırlık / Ft. | 0.09 Lb. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 27.94 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 4009220050 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Güçlendirme | Çizgi Boyutu | Hortum İç Çapı. | Sıcaklık. menzil | Tüp malzemesi | Tip | Hortum uzunluğu | Dış Çap Hortum. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-36WH | Kumaş | 4 | 1 / 4 " | -65 ila 200 F | Termoplastik | Batı Kar Küreme | 36 " | 0.53 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
R2-12-24M | Örgülü Karbon Çelik | 12 | 3 / 4 " | -40 ila 212 F | Sentetik kauçuk | Yüksek basınç | 24 " | 1.08 " | €72.40 | ||
R2-12-36M | Örgülü Karbon Çelik | 12 | 3 / 4 " | -40 ila 212 F | Sentetik kauçuk | Yüksek basınç | 36 " | 1.08 " | €81.45 | ||
R2-12-48M | Örgülü Karbon Çelik | 12 | 3 / 4 " | -40 ila 212 F | Sentetik kauçuk | Yüksek basınç | 48 " | 1.08 " | €94.91 | ||
R2-12-60M | Örgülü Karbon Çelik | 12 | 3 / 4 " | -40 ila 212 F | Sentetik kauçuk | Yüksek basınç | 60 " | 1.08 " | €101.63 | ||
R2-12-72M | Örgülü Karbon Çelik | 12 | 3 / 4 " | -40 ila 212 F | Sentetik kauçuk | Yüksek basınç | 72 " | 1.08 " | €118.95 | ||
R2-16-24F | Örgülü Karbon Çelik | 16 | 1" | -40 ila 212 F | Sentetik kauçuk | Yüksek basınç | 24 " | 1.36 " | €116.29 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00