EATON 4995712 Hidrolik Güç Ünitesi
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik güç ünitesi |
Yerleşik Özellikler | Ayarlanabilir Emniyet Valfi |
Tam Yük Amperi | 8.2 / 4.1A |
HP | 3 |
Hz | 50/60 |
Maks. Basınç | 980 psi |
Montaj | Dikey |
Nominal Akış | 4.5 dev / dak |
Toplam yükseklik | 28 " |
Uzunluk | 21 " |
toplam Genişlik | 14 " |
Faz | 3 |
Basınç Portu | 3/4 "-16 (SAE 8) |
Rezervuar Kapasitesi | 10 gal. |
Dönüş noktası | 3/4 "-16 (SAE 8) |
RPM | 1800 |
Gerilim | 230 / 460 VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 79.38 |
Gemi yüksekliği (cm) | 71.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.34 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
HS kodu | 8412210045 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00