Eaton 5601-8-10s | Hansen 5600 5/8 Soket İtmeli Bağlantılı Karbon Çelik | 2f547 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 5601-8-10S Hansen 5600 5/8 Soket Bağlamak İçin İtmeli Karbon Çelik | AB9TPT 2F547

EATON 5601-8-10S Hansen 5600 5/8 Soket Basmalı Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9TPT Modeli: 5601-8-10SÇapraz Referans: 2F547
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
€67.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Gövdesi
Yataktop
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü5 / 8 "
Bağlantı TürüFNPT
BitişÜç değerlikli Krom Çinko
Akış hızı12 GPM
Hansen KavşağıHA15231 00
Kilitleme mekanizmasıDayanıklı Top
Maks. Basınç4000 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 250 Derece F
Parker Kavşağı6601-8-10
Boru Boyutu NPT1/2
Fok balığıSabit Vana
Conta MalzemesiBuna N
Mühür türüSabit Vana
KapatÇift
Kol MalzemesiÇelik
Sıcaklık. menzil-40 ila 250 F
Konu Boyutu1 / 2 "-14
TipBağlayıcı (Gövde)
Valf TasarımıDikme valfı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ölçüsüAkış hızıMaks. BasınçParker KavşağıKonu BoyutuÜcret
EATON 5601-12-12S Hansen 5600 3/4 Soket Bağlamak İçin İtmeli Karbon Çelik | AB9TPJ 2F537 5601-12-12S3 / 4 "28 dev / dak4000 psi6601-12-123 / 4 "-14€110.24
EATON 5601-16-16S Hansen 5600 1 Soket Bağlantılı Karbon Çelik | AB9TPL 2F539 5601-16-16S1"50 dev / dak4000 psi6601-16-161 "-11-1 / 2€176.26
EATON 5601-2-4S Hansen 5600 1/4 Soket Bağlamak İçin İtmeli Karbon Çelik | AB9TPN 2F541 5601-2-4S1 / 4 "1 dev / dak5000 psi6601-2-41 / 8 "-27€68.64
EATON 5601-4-4S Hansen 5600 1/4 Soket Bağlamak İçin İtmeli Karbon Çelik | AB9TPP 2F543 5601-4-4S1 / 4 "1 dev / dak5000 psi6601-4-41 / 4 "-18€57.33
EATON 5601-6-6S Hansen 5600 3/8 Soket Bağlamak İçin İtmeli Karbon Çelik | AB9TPQ 2F545 5601-6-6S3 / 8 "6 dev / dak4000 psi6601-6-63 / 8 "-18€64.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 5601-8-10S Hansen 5600 5/8 Soket Basmalı Karbon Çelik
€67.73 / Adet