Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 900598-4S Sae Orb Erkek Dişi Karbon Çelik | AD9YDA 4VRU9

EATON 900598-4S Sae Orb Erkek Dişi Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9YDA Modeli: 900598-4SÇapraz Referans: 4VRU9
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
€5.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+fiş
Adaptör Tipifiş
BitişÜç değerlikli Krom Çinko
Montaj MalzemesiÇelik
uzunluk0.67 "
Erkek SAE Boyutu (inç)7 / 16-20
Maks. Çalışma basıncı7500 PSI
Konu TürüErkek ORB

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişuzunlukMaks. Çalışma basıncıÜcret
EATON 900598-6S Sae Orb Erkek Dişi Karbon Çelik | AD9YDB 4VRV1 900598-6Üç değerlikli Krom Çinko0.73 "7500 PSI€5.57
EATON 900598-8S Sae Orb Erkek Dişi Karbon Çelik | AD9YDC 4VRV2 900598-8Üç değerlikli Krom Çinko0.8 "7500 PSI€6.16
EATON 900598-10S Sae Orb Erkek Dişi Karbon Çelik | AD9YDD 4VRV3 900598-10Üç değerlikli Krom Çinko0.93 "7500 PSI€8.24
EATON 900598-12S Sae Orb Erkek Dişi Karbon Çelik | AD9YDE 4VRV4 900598-12Üç değerlikli Krom Çinko1.09 "5000 psi€11.35
EATON 900598-16S Sae Orb Erkek Dişi Karbon Çelik | AD9YDF 4VRV5 900598-16Üç değerlikli Krom Çinko1.12 "4500 PSI€16.63
EATON 900598-20S Sae Orb Erkek Dişi Karbon Çelik | AH8RJY 38YN82 900598-20Üç Değerlikli Kromat Çinko1.2 "2500€31.53
EATON 900598-24S Sae Orb Erkek Dişi Karbon Çelik | AH8RJZ 38YN83 900598-24Üç Değerlikli Kromat Çinko1.272500€42.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 900598-4S Sae Orb Erkek Dişi Karbon Çelik
€5.12 / Adet