EATON 90306-064000 Bağlantı Düz 3/8 Hortum 11/16-16 ORS
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Hortum Bağlantısı |
Çizgi Boyutu | -6 |
Bitiş | ROHS Trivalent Krom Çinko |
Montaj Malzemesi | Çelik |
Montaj Tipi | Düz |
Hortum | 3 / 8 " |
uzunluk | 2.69 " |
O-Ring Dişi (Giriş) | 11 / 16-16 |
Tip | Crimp, Dişi ORS |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 7307929000 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Çizgi Boyutu | Hortum | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
90304-044000 | -4 | 1 / 4 " | 2.6 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
90308-084000 | -8 | 1 / 2 " | 3.06 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00