EATON CAH3225 Devre Kesici Beslemeli 225 Amp 240vac 3p 22kaic@240v
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 22kAIC @ 240V |
Amper | 225A |
çerçeve Tipi | CA |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 240V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 18.03 |
Gemi genişliği (cm) | 24.13 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00