EATON CC2100 Devre Kesici Beslemeli 100 Amp 240vac 2p 10kaic@240v
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 10kAIC @ 240V |
Amper | 100A |
çerçeve Tipi | CC |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 240V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 21.34 |
Gemi uzunluğu (cm) | 27.18 |
Gemi genişliği (cm) | 19.05 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00