EATON CCH3150 Cc Kapalı Kesici, Kompakt Şalter, Yüksek Kesme Kapasitesi, 150 A, 100 Kaic
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 22kAIC @ 240V |
Amper | 150A |
çerçeve Tipi | CC |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 240V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.89 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 14.48 |
Gemi genişliği (cm) | 13.97 |
Model | AIC Derecelendirmesi | Amper | çerçeve Tipi | + | Kutup sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCH2100 | 22kAIC @ 240V | 100A | CC | şalter | 2 | - | TEKLİF TALEBİ
|
CCH2125 | 22kAIC @ 240V | 125A | CC | şalter | 2 | - | TEKLİF TALEBİ
|
CCH2150 | 22kAIC @ 240V | 150A | CC | şalter | 2 | - | TEKLİF TALEBİ
|
CCH2175 | 22kAIC @ 240V | 175A | CC | şalter | 2 | - | TEKLİF TALEBİ
|
CCH2200 | 22kAIC @ 240V | 200A | CC | şalter | 2 | - | TEKLİF TALEBİ
|
CCH3100 | 22kAIC @ 240V | 100A | CC | şalter | 3 | €1,654.30 | |
CCH3125 | 22kAIC @ 240V | 125A | CC | şalter | 3 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00