Eaton Ce15mn3a | Iec Kontaktör, 105a, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 105a, Çerçeve M, 160 Mm, 50-60 Hz, 10 Hp | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON CE15MN3A IEC Kontaktör, 105A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 105A, Çerçeve M, 160 Mm, 50-60 Hz, 10 Hp | BJ8HCE

EATON CE15MN3A IEC Kontaktör, 105A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 105A, Kasa M, 160 Mm, 50-60 Hz, 10 Hp

Stoktaki Ürünler
Öğe: BJ8HCE Modeli: CE15MN3A
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
€1,547.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kontaktör

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.62
Gemi yüksekliği (cm)18.21
Gemi uzunluğu (cm)15.09
Gemi genişliği (cm)10.36

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
EATON XTCE300DCM22A IEC Kontaktör, 300A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 300A, Çerçeve M, 160 Mm | BH8XYT XTCE300DCM22A€14,535.26
TEKLİF TALEBİ
EATON XTCE400M22TD IEC Kontaktör, 400A, 24-48 Vdc, 2No-2Nc, 400A, Çerçeve M, 160 Mm, 125, 150, 300 | BH8XYU XTCE400M22TD€7,432.72
TEKLİF TALEBİ
EATON XTCE500M22A IEC Kontaktör, 500A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 500A, Çerçeve M, 160 Mm | BH8XYZ XTCE500M22A-
TEKLİF TALEBİ
EATON XTCE400M22A IEC Kontaktör, 400A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 400A, Çerçeve M, 160 Mm | BH8XZA XTCE400M22A-
TEKLİF TALEBİ
EATON XTCE500M22Y IEC Kontaktör, 500A, 48 Vac 40 Hz, 110 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 500A, Çerçeve M, 160 Mm | BH8XZB XTCE500M22Y€14,557.26
TEKLİF TALEBİ
EATON XTCE400M22Y IEC Kontaktör, 400A, 48 Vac 40 Hz, 110 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 400A, Çerçeve M, 160 Mm | BH8XZD XTCE400M22Y€8,195.80
TEKLİF TALEBİ
EATON XTCE600DCM22A IEC Kontaktör, 600A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 600A, Çerçeve M, 160 Mm | BH8XZE XTCE600DCM22A€29,143.88
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON CE15MN3A IEC Kontaktör, 105A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 105A, Kasa M, 160 Mm, 50-60 Hz, 10 Hp
€1,547.76 / Adet