EATON CH130ST Type CH Circuit Breaker, 10kA Interrupt Rating, Plug-On Mounting
Madde: CE6GGV
Modeli: CH130ST
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
Amper | 30 |
çerçeve Tipi | CH |
Kutup sayısı | 1 |
Gerilim | 120V |
Gerilim türü | AC |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00