EATON CHH3125 Devre Kesici Besleme 125 Amp 240vac 3p 100kaic@240v
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 100kAIC @ 240V |
Amper | 125A |
çerçeve Tipi | CCH |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 240V |
Gerilim türü | AC |
Gemi yüksekliği (cm) | 21.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 22.35 |
Model | AIC Derecelendirmesi | Amper | çerçeve Tipi | + | Kutup sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCH2100 | 22kAIC @ 240V | 100A | CC | şalter | 2 | - | TEKLİF TALEBİ
|
CCH2125 | 22kAIC @ 240V | 125A | CC | şalter | 2 | - | TEKLİF TALEBİ
|
CCH2150 | 22kAIC @ 240V | 150A | CC | şalter | 2 | - | TEKLİF TALEBİ
|
CCH2175 | 22kAIC @ 240V | 175A | CC | şalter | 2 | - | TEKLİF TALEBİ
|
CCH2200 | 22kAIC @ 240V | 200A | CC | şalter | 2 | - | TEKLİF TALEBİ
|
CCH3100 | 22kAIC @ 240V | 100A | CC | şalter | 3 | €1,654.30 | |
CCH3125 | 22kAIC @ 240V | 125A | CC | şalter | 3 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00