EATON CSH2200N Type Csh Ana Devre Kesici, Ana Devre Kesici, 200 A, 35 Kaic
Madde: AG8MQW
Modeli: CSH2200N
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 35kAIC @ 240V |
Amper | 200A |
çerçeve Tipi | KSS |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 240V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.26 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 16.51 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00