EATON ECN0534AAA-R63/E Manyetik Motor Yolverici, 20 - 100A, 120V AC, 30 HP, 3 Fazda
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Manyetik Motor Başlatıcı |
Action | Geri alınmayan |
Amper AC | 90A |
Yardımcı İletişim Formu | 1NK / 1 YOK |
Bobin Voltları | 120V AC |
derinlik | 8.47 " |
Yükseklik | 29.1 " |
HP @ 1 Faz - 120V | 7 1/2 beygir |
HP @ 1 Faz - 230V | 15 hp |
HP @ 3 Faz - 208V | 25 hp |
HP @ 3 Faz - 240V | 30 hp |
HP @ 3 Faz - 480V | 50 hp |
HP @ 3 Faz - 575V | 50 hp |
Hz | 50 / 60 Hz |
NEMA Değerlendirmesi | 4X |
NEMA Boyutu | 3 |
Kutup sayısı | 3 |
Aşırı Yük Rölesi Amp Ayarı | 20A - 100A |
Başlangıç Tipi | NEMA Tarzı |
genişlik | 14.25 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | HP @ 3 Faz - 240V | Amper AC | Bobin Voltları | HP @ 3 Faz - 480V | HP @ 3 Faz - 575V | Hz | NEMA Boyutu | Aşırı Yük Rölesi Amp Ayarı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECN0504AAA-R63/B | 3 hp | 18A | 120V AC | 5 hp | 5 hp | 50 / 60 Hz | - | 1A - 5A | €1,528.01 | |
ECN0504AAA-R63/C | 3 hp | 18A | 120V AC | 5 hp | 5 hp | 50 / 60 Hz | - | 4A - 20A | €1,426.06 | |
ECN0504BAA-R63/B | 3 hp | 18A | 240V AC | 5 hp | 5 hp | 50 / 60 Hz | - | 1A - 5A | €1,528.01 | |
ECN0504CAA-R63/B | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,528.01 | |
ECN0504BAA-R63/C | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,426.06 | |
ECN0504CAA-R63/C | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,426.06 | |
ECN0504EAA-R63/C | 3 hp | 18A | 208V AC | 5 hp | 5 hp | 60 Hz | - | 4A - 20A | €1,426.06 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00